曜日別特売

クロスタイト ステンレス

クロスタイト ステンレス - サンコーテクノ

施工状況が目視確認できるワンサイドボルトです
片側からの施工が可能です
市販のインパクトドライバで施工可能です

材質ステンレス製軸径(Φmm)12下穴径(Φmm)13.5外径(Φmm)30適合母材鋼板・鋼管ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(1本)
注意
※施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
※下穴径は所定の径であけてください。
※開脚部が当たらないように気を付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び長さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81654285XT-1209S4649
980
839
923(税込)
4日以内出荷
81654294XT-1214S5154
1,015
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする