サンコーテクノ
同径高ナット
適正なねじの掛かり量が目視で確認できる窓穴付き高ナットです
用途
ねじ継手・長さ調整用となっております
材質
スチール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
ねじの呼び
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654170
TN-W3/8
1袋(50個)
14
W3/8
40
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
81654179
TN-W1/2
1袋(25個)
19
W1/2
50
¥
5,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください