サンコーテクノ
ボルトチェッカー付き同径高ナット
2ヶ所から突出する2色のボルトチェッカーにより、適正なねじ込み長さを目視確認
用途
天井吊り用となっております
材質
スチール
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)14
ねじの呼び
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
50
内容量
1袋(50個)
注意
※締付けトルクを守って施工してください。電動工具で締め付ける場合、使用する機械によっては過剰なトルクがかかり、ねじ部を破壊する恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81654188
TN-W3/8-BC
¥
9,750
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください