サンコーテクノ
ゴクヒラスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途
不陸問題を解消します
材質
スチール
適合板厚(mm)
(取付物厚)1.6~3.2
頭部形状
平頭
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
1
頭部径dk(mm)
(ナット二面幅)10
ねじの呼び
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81655579
GH-5X16-330MF
1パック(330本)
9
オープン
¥
2,602
¥
2,862
(税込)
4日以内出荷
81655588
GH-5X19-265MF
1パック(265本)
12
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
4日以内出荷
81655597
GH-5X25-165MF
1パック(165本)
18
オープン
¥
1,836
¥
2,020
(税込)
4日以内出荷
81655606
GH-5X35-100MF
1パック(100本)
28
オープン
¥
1,448
¥
1,593
(税込)
4日以内出荷
81655615
GH-5X45-65MF
1パック(65本)
38
オープン
¥
1,212
¥
1,333
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧