サンコーテクノ
パッチスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
保持力と耐久性に優れます
用途
薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6
頭部形状
ナベ頭
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
2.3
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d(Φmm)
4.5
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1パック(330本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
首下長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81655710
PS-4.5X13-330MF
スチール製
13
9.5
オープン
¥
2,602
¥
2,862
(税込)
4日以内出荷
81655719
PS-4.5X16-330MF
スチール製
16
12.5
オープン
¥
2,760
¥
3,036
(税込)
4日以内出荷
81655728
PS-4.5X13S-330MF
ステンレス製
13
9.5
オープン
¥
6,192
¥
6,811
(税込)
4日以内出荷
81655737
PS-4.5X16S-330MF
ステンレス製
16
12.5
オープン
¥
6,588
¥
7,247
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください