サンコーテクノ
シールスクリュー
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途
防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM
十字穴番号
No.2
座金外径×厚さ(mm)
13×2
表面処理
(本体)三価ユニクロメッキ
頭部形状
ナベ頭
適合母材
鋼板
頭部高さ(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径d(Φmm)
4
FSC認証
認定
FSC認証番号
C172991
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
200206
バイオマス配合率(%)
10
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
※相手部材に対して垂直に施工してください。
※締付け完了後は、速やかに回転を止めてください。過剰にトルクをかけますと、製品の納まりの不安定さや頭飛び等の問題を生じさせてしまうことがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
首下長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81655624
SP-4X16WS-165MF
1パック(165本)
1.2~2.3
16
10
オープン
¥
2,061
¥
2,267
(税込)
4日以内出荷
81655640
SP-4X19WS-165MF
1パック(165本)
1.2~3.2
19
13
オープン
¥
2,246
¥
2,471
(税込)
4日以内出荷
81655649
SP-4X25WS-130MF
1パック(130本)
1.2~3.2
25
19
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
4日以内出荷
81655658
SP-4X30WS-100MF
1パック(100本)
1.2~3.2
30
24
オープン
¥
1,656
¥
1,822
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください