<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP YS03T-GPシリーズ - マイクロネット

0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適
光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式
複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
安心の3年保証
同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます

仕様【三眼部】Cマウント(1倍)【変倍方式】ズーム式セット内容顕微鏡本体、ステージ、フォーカスマウント、接眼レンズ(10倍/20)x2、防塵カバー、LEDリング照明SIMPLE5、照明用ACアダプター、クリップミラー(1個)消費電力(W)【照明】2.4(省エネ設計)定格入力電圧(V)【照明】AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)(W.D.)100保証期間【顕微鏡】3年照度(Lux)最大:15000以上アズワン品番68-5365-51内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81634500YS03T-GP+SIMPLE5
166,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする