LED電球

LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)LED電球 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
口金
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※パッケージ81601706LDA4WWGK41個9866E26554.4
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
※パッケージ81601715LDA4NGK41個9866E26554.2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
※パッケージ81601724LDA7WWGK61個9866E26557
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
※パッケージ81601740LDA7NGK61個9866E26557
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
※パッケージ81601749LDA4LHS41個9866E26554.4
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
※パッケージ81601758LDA7LHS61個9866E26557
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
※パッケージ81601767LDA4LGE17K40ESW2F1個6734E17354.2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※パッケージ81601776LDA4DGE17K40ESW2F1個6734E17353.9
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601785LDA7LGE17K60ESW2F1個7952E17407
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601794LDA4LGE17SK4X1個7235E17354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601810LDA4WWGE17SK4X1個7235E17354.3
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
※パッケージ81601819LDA4NGE17SK4X1個7235E17354
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601828LDA4DGE17SK4X1個7235E17354
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601837LDA7LGE17SK6X1個8671E17407.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601846LDA7WWGE17SK6X1個8671E17407.1
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601855LDA7NGE17SK6X1個8671E17406.9
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601864LDA7DGE17SK6X1個8671E17406.9
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601995LDA4LGK42T1箱(2個)9866E26554.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
※パッケージ81602004LDA4NGK42T1箱(2個)9866E26554.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602020LDA4DGK42T1箱(2個)9866E26554.2
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602029LDA7LGK62T1箱(2個)9866E26557
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
※パッケージ81602038LDA7NGK62T1箱(2個)9866E26557
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602047LDA4LGE17K4ESW2F2T1箱(2個)6734E17354.2
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602056LDA4NGE17K4ESW2F2T1箱(2個)6734E17353.9
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602065LDA4DGE17K4ESW2F2T1箱(2個)6734E17353.9
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602074LDA7LGE17K6ESW2F2T1箱(2個)7952E17407
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602090LDA7NGE17K6ESW2F2T1箱(2個)7952E17406.7
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602099LDA7DGE17K6ESW2F2T1箱(2個)7952E17406.7
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602108LDA4LGE17SK42T1箱(2個)7235E17354.3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
※パッケージ81602117LDA4WWGE17SK42T1箱(2個)7235E17354.3
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602126LDA4NGE17SK42T1箱(2個)7235E17354
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
※パッケージ81602135LDA4DGE17SK42T1箱(2個)7235E17354
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
※パッケージ81602144LDA7LGE17SK62T1箱(2個)8671E17407.1
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81602160LDA7WWGE17SK62T1箱(2個)8671E17407.1
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
※パッケージ81602169LDA7NGE17SK62T1箱(2個)8671E17406.9
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
※パッケージ81602178LDA7DGE17SK62T1箱(2個)8671E17406.9
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-16
用途: デスクスタンド用
教育・研究機関

信頼できるメーカー品で、品質OK、その割に値段も安価なのであちこちで多く使える。次回も利用予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする