LED電球 プレミア

LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア - Panasonic(パナソニック)
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※パッケージ81601636LDA13DGZ100ESWF1個1191286012.51520
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
※パッケージ81601645LDA4LGSK4F1個9866554.4485
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
※パッケージ81601654LDA4NGSK4F1個9866554.2485
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
※パッケージ81601670LDA4DGSK4F1個9866554.2485
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601679LDA7LGSK6F1個9866557810
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※パッケージ81601688LDA7NGSK6F1個9866557810
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
※パッケージ81601697LDA7DGSK6F1個9866557810
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
※パッケージ81601959LDA4LGSK4F2T1箱(2個)9866554.4485
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601968LDA4DGSK4F2T1箱(2個)9866554.2485
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
※パッケージ81601977LDA7LGSK6F2T1箱(2個)9866557810
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
※パッケージ81601986LDA7DGSK6F2T1箱(2個)9866557810
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする