コンサス
304 両ヘルールパイプ 1S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サイズ
【管】1S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
25.4
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637257
-
100
4-5798-04
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
当日出荷
81637266
-
200
4-5799-04
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637275
-
300
4-5800-04
¥
22,900
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637284
-
500
4-5801-04
¥
24,600
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637300
-
1000
4-5802-04
¥
32,200
¥
32,100
¥
35,310
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637309
-
1500
4-5803-04
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材