コンサス
304 両ヘルールパイプ 1.5S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サイズ
【管】1.5S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
38.1
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637379
-
100
4-5798-06
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
当日出荷
81637388
-
200
4-5799-06
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
当日出荷
81637397
-
300
4-5800-06
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637406
-
500
4-5801-06
¥
19,500
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637415
-
1000
4-5802-06
¥
25,300
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637424
-
1500
4-5803-06
¥
35,200
¥
35,100
¥
38,610
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材