コンサス
316L 両ヘルールパイプ 2.5S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】2.5S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
63.5
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637677
-
100
4-5798-11
¥
31,500
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637686
-
200
4-5799-11
¥
31,500
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637695
-
300
4-5800-11
¥
31,500
¥
31,400
¥
34,540
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637704
-
500
4-5801-11
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637720
-
1000
4-5802-11
¥
54,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637729
-
1500
4-5803-11
¥
75,600
¥
75,500
¥
83,050
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材