コンサス
316L 両ヘルールパイプ 1.5S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】1.5S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
38.1
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637440
-
100
4-5798-07
¥
20,700
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637449
-
200
4-5799-07
¥
20,700
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637458
-
300
4-5800-07
¥
20,700
¥
20,600
¥
22,660
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637467
-
500
4-5801-07
¥
22,300
¥
22,200
¥
24,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637476
-
1000
4-5802-07
¥
30,900
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637485
-
1500
4-5803-07
¥
43,100
¥
43,000
¥
47,300
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材