コンサス
316L 両ヘルールパイプ 2S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】2S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
50.8
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637555
-
100
4-5798-09
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637564
-
200
4-5799-09
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637580
-
300
4-5800-09
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637589
-
500
4-5801-09
¥
26,600
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637598
-
1000
4-5802-09
¥
36,900
¥
36,800
¥
40,480
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637607
-
1500
4-5803-09
¥
52,300
¥
52,200
¥
57,420
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材