曜日別特売

304 両ヘルールパイプ 3S

304 両ヘルールパイプ 3S - コンサス

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

材質SUS304形状ヘルールサイズ【管】3S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)76.3表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81637738-1004-5798-12
30,400
30,300
33,330(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637747-2004-5799-12
30,400
30,300
33,330(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637756-3004-5800-12
30,400
30,300
33,330(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637765-5004-5801-12
35,200
35,100
38,610(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637774-10004-5802-12
53,400
53,300
58,630(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637790-15004-5803-12
71,900
71,800
78,980(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする