コンサス
316L 両ヘルールパイプ 10A
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】10A
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
17.3
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637135
-
100
4-5798-02
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637144
-
200
4-5799-02
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637160
-
300
4-5800-02
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637169
-
500
4-5801-02
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637178
-
1000
4-5802-02
¥
48,600
¥
48,500
¥
53,350
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637187
-
1500
4-5803-02
¥
64,400
¥
64,300
¥
70,730
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材