コンサス
316L 両ヘルールパイプ 4S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】4S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
101.6
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637914
-
100
4-5798-15
¥
56,400
¥
56,300
¥
61,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637930
-
200
4-5799-15
¥
56,400
¥
56,300
¥
61,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637939
-
300
4-5800-15
¥
56,400
¥
56,300
¥
61,930
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637948
-
500
4-5801-15
¥
65,500
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637957
-
1000
4-5802-15
¥
96,500
¥
96,400
¥
106,040
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637966
-
1500
4-5803-15
¥
129,000
¥
128,000
¥
140,800
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材