コンサス
316L 両ヘルールパイプ 15A
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】15A
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
21.7
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637196
-
100
4-5798-03
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637205
-
200
4-5799-03
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637214
-
300
4-5800-03
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637230
-
500
4-5801-03
¥
33,600
¥
33,500
¥
36,850
(税込)
24日以内出荷
返品不可
81637239
-
1000
4-5802-03
¥
49,600
¥
49,500
¥
54,450
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637248
-
1500
4-5803-03
¥
65,200
¥
65,100
¥
71,610
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材