コンサス
316L 両ヘルールパイプ 1S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS316L
形状
ヘルール
サイズ
【管】1S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
25.4
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637318
-
100
4-5798-05
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637327
-
200
4-5799-05
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637336
-
300
4-5800-05
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637345
-
500
4-5801-05
¥
26,700
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637354
-
1000
4-5802-05
¥
35,400
¥
35,300
¥
38,830
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637370
-
1500
4-5803-05
¥
47,400
¥
47,300
¥
52,030
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材