コンサス
304 両ヘルールパイプ 2.5S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サイズ
【管】2.5S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
63.5
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637616
-
100
4-5798-10
¥
25,700
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637625
-
200
4-5799-10
¥
25,700
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637634
-
300
4-5800-10
¥
25,700
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637650
-
500
4-5801-10
¥
29,700
¥
29,600
¥
32,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637659
-
1000
4-5802-10
¥
43,600
¥
43,500
¥
47,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637668
-
1500
4-5803-10
¥
60,800
¥
60,700
¥
66,770
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材