316L 両ヘルールパイプ 3S

316L 両ヘルールパイプ 3S - コンサス

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

材質SUS316L形状ヘルールサイズ【管】3S種類両継手付きパイプ外径(Φmm)76.3表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81637799-1004-5798-13
37,700
37,600
41,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637808-2004-5799-13
37,700
37,600
41,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637817-3004-5800-13
37,700
37,600
41,360(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637826-5004-5801-13
44,200
44,100
48,510(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637835-10004-5802-13
66,300
66,200
72,820(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637844-15004-5803-13
89,500
89,400
98,340(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする