コンサス
304 両ヘルールパイプ 4S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サイズ
【管】4S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
101.6
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637860
-
100
4-5798-14
¥
47,200
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637869
-
200
4-5799-14
¥
47,200
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637878
-
300
4-5800-14
¥
47,200
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637887
-
500
4-5801-14
¥
54,300
¥
54,200
¥
59,620
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637896
-
1000
4-5802-14
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637905
-
1500
4-5803-14
¥
106,400
¥
105,400
¥
115,940
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材