コンサス
304 両ヘルールパイプ 2S
国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質
SUS304
形状
ヘルール
サイズ
【管】2S
種類
両継手付きパイプ
外径(Φmm)
50.8
表面仕上げ
内外研磨
継手種類
【L】ヘルール【R】ヘルール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637494
-
100
4-5798-08
¥
19,700
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637510
-
200
4-5799-08
¥
19,700
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637519
-
300
4-5800-08
¥
19,700
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637528
-
500
4-5801-08
¥
22,100
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81637537
-
1000
4-5802-08
¥
30,000
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637546
-
1500
4-5803-08
¥
42,700
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材