曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

材質SUS304仕様空間率:51.0%目開き(mm)0.3メッシュ60織り方平織厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638219-1セット(5枚)0.241704-5931-05
14,400
14,300
15,730(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638228-1セット(5枚)0.242204-5933-05
18,200
18,100
19,910(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638237-1セット(5枚)0.244704-5935-05
22,200
22,100
24,310(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639540-1セット(10枚)0.242204-5934-05
21,800
21,700
23,870(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639549-1セット(10枚)0.244704-5936-05
26,600
26,500
29,150(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする