アズワン
丸カットステンレスメッシュ 30メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:58.0%
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.5
線径(Φmm)
0.25
メッシュ
30
織り方
平織
目開き(mm)
0.59
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638124
-
1セット(5枚)
170
4-5931-02
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638140
-
1セット(5枚)
220
4-5933-02
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638149
-
1セット(5枚)
470
4-5935-02
¥
28,600
¥
28,500
¥
31,350
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639445
-
1セット(10枚)
170
4-5932-02
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639454
-
1セット(10枚)
220
4-5934-02
¥
27,400
¥
27,300
¥
30,030
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639470
-
1セット(10枚)
470
4-5936-02
¥
34,400
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください