曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 20メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 20メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:64.5%材質SUS304厚さ(mm)0.5線径(Φmm)0.25織り方平織目開き(mm)1.02
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
メッシュ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638097-1セット(5枚)170204-5931-01
15,400
15,300
16,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638106-1セット(5枚)220204-5933-01
17,800
17,700
19,470(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638115-1セット(5枚)470204-5935-01
21,400
21,300
23,430(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639418-1セット(10枚)170204-5932-01
18,480
18,380
20,218(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639427-1セット(10枚)220204-5934-01
21,400
21,300
23,430(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639436-1セット(10枚)470304-5936-01
25,800
25,700
28,270(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする