曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 50メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 50メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

材質SUS304仕様空間率:52.6%目開き(mm)0.37メッシュ50織り方平織厚さ(mm)0.28線径(Φmm)0.14
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638185-1セット(5枚)0.281604-5931-04
15,400
15,300
16,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638194-1セット(5枚)0.282204-5933-04
19,600
19,500
21,450(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638210-1セット(5枚)0.284704-5935-04
24,200
24,100
26,510(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639506-1セット(10枚)0.281604-5932-04
18,600
18,500
20,350(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639515-1セット(10枚)0.282204-5934-04
23,600
23,500
25,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639524-1セット(10枚)0.284704-5936-04
29,000
28,900
31,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする