曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 150メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 150メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:41.6/%材質SUS316厚さ(mm)0.12線径(Φmm)0.06メッシュ150織り方平織目開き(mm)0.109
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638368-1セット(5枚)1604-5931-10
14,000
13,900
15,290(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638377-1セット(5枚)2204-5933-10
19,600
19,500
21,450(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638386-1セット(5枚)4704-5935-10
21,200
21,100
23,210(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639680-1セット(10枚)1604-5932-10
16,800
16,700
18,370(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639689-1セット(10枚)2204-5934-10
23,600
23,500
25,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639698-1セット(10枚)4704-5936-10
25,400
25,300
27,830(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする