アズワン
丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:36.7%
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.2
線径(Φmm)
0.1
メッシュ
100
織り方
平織
目開き(mm)
0.154
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638280
-
1セット(5枚)
170
4-5931-07
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638289
-
1セット(5枚)
220
4-5933-07
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638298
-
1セット(5枚)
470
4-5935-07
¥
23,200
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639585
-
1セット(10枚)
170
4-5932-07
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639594
-
1セット(10枚)
220
4-5934-07
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639610
-
1セット(10枚)
470
4-5936-07
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください