曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 40メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 40メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

材質SUS304仕様空間率:43.1%目開き(mm)0.42メッシュ40織り方平織厚さ(mm)0.44線径(Φmm)0.22
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638158-1セット(5枚)0.441704-5931-03
15,200
15,100
16,610(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638167-1セット(5枚)0.442204-5933-03
24,600
24,500
26,950(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638176-1セット(5枚)0.444704-5935-03
24,600
24,500
26,950(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639479-1セット(10枚)0.441704-5932-03
18,400
18,300
20,130(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639488-1セット(10枚)0.442204-5934-03
29,600
29,500
32,450(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639497-1セット(10枚)0.444704-5936-03
29,600
29,500
32,450(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする