曜日別特売

丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ

丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ - アズワン

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

材質SUS304仕様空間率:39.1%目開き(mm)0.2メッシュ80織り方平織厚さ(mm)0.24線径(Φmm)0.12
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81638246-1セット(5枚)0.241704-5931-06
14,400
14,300
15,730(税込)
13日以内出荷
返品不可
81638255-1セット(5枚)0.242204-5933-06
19,000
18,900
20,790(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638264-1セット(5枚)0.244704-5935-06
23,200
23,100
25,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639558-1セット(10枚)0.241704-5932-06
17,400
17,300
19,030(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639567-1セット(10枚)0.242204-5934-06
22,800
22,700
24,970(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639576-1セット(10枚)0.244704-5936-06
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする