アズワン
丸カットステンレスメッシュ 200メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:36.8/%
材質
SUS316
厚さ(mm)
0.1
線径(Φmm)
0.05
メッシュ
200
織り方
平織
目開き(mm)
0.077
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638490
-
1セット(5枚)
160
4-5931-14
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638499
-
1セット(5枚)
220
4-5933-14
¥
21,800
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638508
-
1セット(5枚)
470
4-5935-14
¥
27,200
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639795
-
1セット(10枚)
160
4-5932-14
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
17日以内出荷
返品不可
81639804
-
1セット(10枚)
220
4-5934-14
¥
26,200
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639820
-
1セット(10枚)
470
4-5936-14
¥
32,600
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください