アズワン
丸カットステンレスメッシュ 165メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
材質
SUS316
仕様
空間率:45.6/%
目開き(mm)
0.104
メッシュ
165
織り方
平織
厚さ(mm)
0.1
線径(Φmm)
0.05
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638395
-
1セット(5枚)
0.1
170
4-5931-11
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638404
-
1セット(5枚)
0.1
220
4-5933-11
¥
17,600
¥
17,500
¥
19,250
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638420
-
1セット(5枚)
0.1
470
4-5935-11
¥
24,400
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639707
-
1セット(10枚)
0.1
170
4-5932-11
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639716
-
1セット(10枚)
0.1
220
4-5934-11
¥
21,200
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639725
-
1セット(10枚)
0.1
470
4-5936-11
¥
28,800
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください