アズワン
丸カットステンレスメッシュ 130メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:34.8/%
材質
SUS316
厚さ(mm)
0.16
線径(Φmm)
0.08
メッシュ
130
織り方
平織
目開き(mm)
0.115
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638334
-
1セット(5枚)
170
4-5931-09
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638350
-
1セット(5枚)
220
4-5933-09
¥
19,600
¥
19,500
¥
21,450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638359
-
1セット(5枚)
470
4-5935-09
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639646
-
1セット(10枚)
170
4-5932-09
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639655
-
1セット(10枚)
220
4-5934-09
¥
23,600
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639664
-
1セット(10枚)
470
4-5936-09
¥
28,800
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください