アズワン
丸カットステンレスメッシュ 250メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
材質
SUS316
仕様
空間率:37.0/%
目開き(mm)
0.062
メッシュ
250
織り方
平織
厚さ(mm)
0.08
線径(Φmm)
0.04
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638517
-
1セット(5枚)
0.08
170
4-5931-15
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638526
-
1セット(5枚)
0.08
220
4-5933-15
¥
25,800
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638535
-
1セット(5枚)
0.08
470
4-5935-15
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639829
-
1セット(10枚)
0.08
170
4-5932-15
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
13日以内出荷
返品不可
81639838
-
1セット(10枚)
0.08
220
4-5934-15
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639847
-
1セット(10枚)
0.08
470
4-5936-15
¥
39,600
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください