アズワン
丸カットステンレスメッシュ 120メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:33.0/%
材質
SUS316
厚さ(mm)
0.18
線径(Φmm)
0.09
メッシュ
120
織り方
平織
目開き(mm)
0.122
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638307
-
1セット(5枚)
160
4-5931-08
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638316
-
1セット(5枚)
220
4-5933-08
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638325
-
1セット(5枚)
470
4-5935-08
¥
20,400
¥
20,300
¥
22,330
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639619
-
1セット(10枚)
160
4-5932-08
¥
16,800
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639628
-
1セット(10枚)
220
4-5934-08
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639637
-
1セット(10枚)
470
4-5936-08
¥
24,600
¥
24,500
¥
26,950
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください