アズワン
丸カットステンレスメッシュ 170メッシュ
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:35.7/%
材質
SUS316
厚さ(mm)
0.12
線径(Φmm)
0.06
メッシュ
170
織り方
平織
目開き(mm)
0.089
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81638429
-
1セット(5枚)
170
4-5931-12
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638438
-
1セット(5枚)
220
4-5933-12
¥
25,800
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81638447
-
1セット(5枚)
470
4-5935-12
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639734
-
1セット(10枚)
170
4-5932-12
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639750
-
1セット(10枚)
220
4-5934-12
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
81639759
-
1セット(10枚)
470
4-5936-12
¥
38,400
¥
38,300
¥
42,130
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください