アズワン
コージライトセラミック基板 COR235シリーズ
コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。
低熱伝導率
熱衝撃に優れる
低熱膨張
クリーム色
吸水性が若干あり
仕様
熱伝導率:1.25W
材質
コージライトセラミックス
熱膨張係数
3×(10-6/℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81637975
COR235-□190-3t
190×190×3
4-5804-01
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
63日以内出荷
返品不可
81637984
COR235-□190-5t
190×190×5
4-5804-02
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
63日以内出荷
返品不可
81638000
COR235-□190-7t
190×190×7
4-5804-03
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
63日以内出荷
返品不可
81638009
COR235-130x240-3t
130×240×3
4-5805-01
¥
40,000
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
63日以内出荷
返品不可
81638018
COR235-130x240-5t
130×240×5
4-5805-02
¥
44,000
¥
43,900
¥
48,290
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638027
COR235-130x240-7t
130×240×7
4-5805-03
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638036
COR235-□58-3t
58×58×3
4-5806-01
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638045
COR235-□58-5t
58×58×5
4-5806-02
¥
23,000
¥
22,900
¥
25,190
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638054
COR235-□58-7t
58×58×7
4-5806-03
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
63日以内出荷
返品不可
81638070
COR235-□75-3t
75×75×3
4-5807-01
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638079
COR235-□75-5t
75×75×5
4-5807-02
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
48日以内出荷
返品不可
81638088
COR235-□75-7t
75×75×7
4-5807-03
¥
29,000
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください