コンサス
サニタリー直管SUS304 1S
材質
SUS304
サイズ
管:1S
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
25.4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81636365
-
100
4-5796-01
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636374
-
200
4-5796-02
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636390
-
300
4-5796-03
¥
6,200
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636399
-
500
4-5796-04
¥
7,900
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636408
-
1000
4-5796-05
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636417
-
1500
4-5796-06
¥
19,000
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください