曜日別特売

サニタリー直管SUS304 2.5S

サニタリー直管SUS304 2.5S - コンサス
材質SUS304サイズ管:2.5S内径(Φmm)59.5外径(Φmm)63.5内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636724-1004-5796-19
8,800
8,790
9,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636740-2004-5796-20
8,800
8,790
9,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636749-3004-5796-21
8,800
8,790
9,669(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636758-5004-5796-22
12,700
12,600
13,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636767-10004-5796-23
23,800
23,700
26,070(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636776-15004-5796-24
36,700
36,600
40,260(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする