曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 1.5S

サニタリー直管SUS316L 1.5S - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:1.5S内径(Φmm)35.7外径(Φmm)38.1内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636548-1004-5797-07
6,600
6,590
7,249(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636557-2004-5797-08
6,600
6,590
7,249(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636566-3004-5797-09
6,600
6,590
7,249(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636575-5004-5797-10
8,900
8,890
9,779(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636584-10004-5797-11
15,600
15,500
17,050(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636600-15004-5797-12
23,500
23,400
25,740(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする