コンサス
サニタリー直管SUS316L 1S
材質
SUS316L
サイズ
管:1S
内径(Φmm)
23
外径(Φmm)
25.4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
100
200
300
500
1000
1500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81636426
-
100
4-5797-01
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636435
-
200
4-5797-02
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636444
-
300
4-5797-03
¥
6,800
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636460
-
500
4-5797-04
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636469
-
1000
4-5797-05
¥
15,300
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636478
-
1500
4-5797-06
¥
22,800
¥
22,700
¥
24,970
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください