サニタリー直管SUS304 1.5S

サニタリー直管SUS304 1.5S - コンサス
材質SUS304サイズ管:1.5S内径(Φmm)35.7外径(Φmm)38.1内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636487-1004-5796-07
5,500
5,490
6,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636496-2004-5796-08
5,500
5,490
6,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636505-3004-5796-09
5,500
5,490
6,039(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636514-5004-5796-10
7,000
6,990
7,689(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636530-10004-5796-11
11,700
11,600
12,760(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636539-15004-5796-12
17,300
17,200
18,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする