曜日別特売

サニタリー直管SUS304 3S

サニタリー直管SUS304 3S - コンサス
材質SUS304サイズ管:3S内径(Φmm)72.3外径(Φmm)76.3内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636846-1004-5796-25
10,600
10,500
11,550(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636855-2004-5796-26
10,600
10,500
11,550(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636864-3004-5796-27
10,600
10,500
11,550(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636880-5004-5796-28
15,500
15,400
16,940(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636889-10004-5796-29
29,300
29,200
32,120(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636898-15004-5796-30
46,000
45,900
50,490(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする