曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 4S

サニタリー直管SUS316L 4S - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:4S内径(Φmm)97.6外径(Φmm)101.6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81637029-1004-5797-31
17,300
17,200
18,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637038-2004-5797-32
17,300
17,200
18,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637047-3004-5797-33
17,300
17,200
18,920(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637056-5004-5797-34
26,500
26,400
29,040(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637065-10004-5797-35
51,000
50,900
55,990(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする