コンサス
サニタリー直管SUS304 2S
材質
SUS304
サイズ
管:2S
内径(Φmm)
47.8
外径(Φmm)
50.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81636609
-
100
4-5796-13
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636618
-
200
4-5796-14
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636627
-
300
4-5796-15
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636636
-
500
4-5796-16
¥
9,000
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636645
-
1000
4-5796-17
¥
15,700
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636654
-
1500
4-5796-18
¥
24,100
¥
24,000
¥
26,400
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください