曜日別特売

サニタリー直管SUS304 4S

サニタリー直管SUS304 4S - コンサス
材質SUS304サイズ管:4S内径(Φmm)97.6外径(Φmm)101.6内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636968-1004-5796-31
14,100
14,000
15,400(税込)
24日以内出荷
返品不可
81636977-2004-5796-32
14,100
14,000
15,400(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636986-3004-5796-33
14,100
14,000
15,400(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636995-5004-5796-34
21,100
21,000
23,100(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637004-10004-5796-35
40,500
40,400
44,440(税込)
18日以内出荷
返品不可
81637020-15004-5796-36
63,100
63,000
69,300(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする