曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 3S

サニタリー直管SUS316L 3S - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:3S内径(Φmm)72.3外径(Φmm)76.3内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636907-1004-5797-25
13,000
12,900
14,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636916-2004-5797-26
13,000
12,900
14,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636925-3004-5797-27
13,000
12,900
14,190(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636934-5004-5797-28
19,800
19,700
21,670(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636950-10004-5797-29
38,000
37,900
41,690(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636959-15004-5797-30
59,700
59,600
65,560(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする