曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 2.5S

サニタリー直管SUS316L 2.5S - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:2.5S内径(Φmm)59.5外径(Φmm)63.5内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636785-1004-5797-19
10,900
10,800
11,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636794-2004-5797-20
10,900
10,800
11,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636810-3004-5797-21
10,900
10,800
11,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636819-5004-5797-22
16,100
16,000
17,600(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636828-10004-5797-23
30,500
30,400
33,440(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636837-15004-5797-24
47,500
47,400
52,140(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする