曜日別特売

サニタリー直管SUS316L 15A

サニタリー直管SUS316L 15A - コンサス
材質SUS316Lサイズ管:15A内径(Φmm)17.5外径(Φmm)21.7内容量1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81636304-1004-5795-13
9,660
9,650
10,615(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636320-2004-5795-14
9,660
9,650
10,615(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636329-3004-5795-15
12,500
12,400
13,640(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636338-5004-5795-16
18,200
18,100
19,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636347-10004-5795-17
33,300
33,200
36,520(税込)
18日以内出荷
返品不可
81636356-15004-5795-18
48,300
48,200
53,020(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする